Descripción general
- Estas válvulas de alivio de presión ajustables en dos etapas limitan la presión máxima en la(s) línea(s) controladas por los elementos de la válvula de alivio integral
- Hay disponibles opciones de ajuste de presión del mando de control (con o sin cerradura) o diseño de tornillo/tuerca
- El funcionamiento en dos etapas es básicamente idéntico a las válvulas de pistón equilibradas de larga duración
- Requisitos de espacio reducidos
- Reducción del coste de instalación
- Versátil y fácil de instalar
- Resistente y fiable
- Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca
Especificaciones
- SerieDGMC
- Rango de presión ajustable60 psi a 1450 psi (4 bar a 100 bar)
- Tipo de válvulaVálvula de alivio de la pila
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo32 gpm
- Material del selloPFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Tipo de montajePila del sistema
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Altura total71.6 mm
- Longitud total219.2 mm
- Ancho general60 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación