DGMC2 5 AB GW BA GW 30

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 5 AB GW BA GW 30

Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 867323 - Caudal máx. 32 gpm, presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #00381429
No. Fabricante DGMC2 5 AB GW BA GW 30
Precio1,157.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 5 AB GW BA GW 30

Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 867323 - Caudal máx. 32 gpm, presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #00381429
No. Fabricante DGMC2 5 AB GW BA GW 30
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
Su precio$1,157.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMC2 5 AB GW BA GW 30
  • Estas válvulas de alivio de presión ajustables en dos etapas limitan la presión máxima en la(s) línea(s) controladas por los elementos de la válvula de alivio integral
  • Hay disponibles opciones de ajuste de presión del mando de control (con o sin cerradura) o diseño de tornillo/tuerca
  • El funcionamiento en dos etapas es básicamente idéntico a las válvulas de pistón equilibradas de larga duración
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Reducción del coste de instalación
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable
  • Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca

Especificaciones

  • Serie
    DGMC
  • Rango de presión ajustable
    725 a 4500 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila
  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Material del sello
    PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Puerto del indicador
    1/8 BSPP
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Altura total
    71.6 mm
  • Longitud total
    219.2 mm
  • Ancho general
    60 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo