Motion
DGMC 5 BT OI S30

VICKERS BY DANFOSS
DGMC 5 BT FW S30

Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 868856 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381442
No. Fabricante DGMC 5 BT FW S30
Precio937.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC 5 BT FW S30

Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 868856 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381442
No. Fabricante DGMC 5 BT FW S30
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
Precio937.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMC 5 BT OI S30

Especificaciones

  • Serie
    DGMC
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila
  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Material del sello
    PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Puerto del indicador
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Altura total
    71.6 mm
  • Longitud total
    189 mm
  • Ancho general
    50 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo