Motion
DICPFS-06-05-10

VICKERS BY DANFOSS
DICPFS-06-05-10

02-304072 Válvula de control direccional - 32 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00381492
No. Fabricante DICPFS-06-05-10
Precio741.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DICPFS-06-05-10

02-304072 Válvula de control direccional - 32 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00381492
No. Fabricante DICPFS-06-05-10
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
Precio741.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DICPFS 06 05 10
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Accionamiento
    Accionamiento por resorte
  • Tamaño de la válvula
    D06
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    10
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    2.61 pulg.
  • Ancho general
    52 mm
  • Longitud total
    66.5 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención en línea
  • Serie
    Diseño DICPFS-06 10
  • Tamaño (ISO-4401)
    D06
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo