Motion
DICPFS-08-05-10

VICKERS BY DANFOSS
DICPFS-08-05-10

Válvula de retención en línea - Brida de la bomba - Montaje en línea, presión de fisuración de 5 psi, caudal máx. de 80 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi
Artículo MI #00381504
No. Fabricante DICPFS-08-05-10
Precio678.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DICPFS-08-05-10

Válvula de retención en línea - Brida de la bomba - Montaje en línea, presión de fisuración de 5 psi, caudal máx. de 80 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi
Artículo MI #00381504
No. Fabricante DICPFS-08-05-10
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
Su precio$678.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DICPFS 08 05 10
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    5 psi
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud total
    71.5 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Material del sello
    Buna-N
  • Ancho general
    58.5 mm
  • Tipo de montaje
    Brida de la bomba - En línea
  • Accionamiento
    Primavera
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención en línea
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 brida SAE (código 61)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo