DGMR 3 TA AW S 40

VICKERS BY DANFOSS
DGMR 3 TA AW S 40

Válvula de contrapeso hidráulica reversible SystemStak 02-139456 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381518
No. Fabricante DGMR 3 TA AW S 40
Precio756.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMR 3 TA AW S 40

Válvula de contrapeso hidráulica reversible SystemStak 02-139456 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381518
No. Fabricante DGMR 3 TA AW S 40
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
Precio756.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMR 3 TA AW S 40
  • Estas válvulas de una etapa funcionan mediante la aplicación de presión en el extremo del carrete de la válvula, actuando contra un resorte que se carga mediante el mecanismo de ajuste
  • En las válvulas de contrapeso y secuencia, el carrete se desplaza por el resorte de manera que el flujo no pueda pasar a través de la válvula
  • Cuando la fuerza ejercida por la presión piloto en el extremo del carrete excede la fuerza del resorte principal, el carrete se mueve para permitir el flujo a través de la válvula
  • En la válvula reductora de presión, la trayectoria del flujo está normalmente abierta y cerrada, ya que la presión piloto supera el ajuste de la válvula
  • Una función de alivio de presión evita la presión excesiva en la línea de presión reducida
  • Presión ajustable
  • Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Compensación de presión
    No compensado
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Temperatura máx. del fluido
    +176 °F
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    47.6 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo