DGMX2 3 PB AW S 40

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2 3 PB AW S 40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 870046 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381528
No. Fabricante DGMX2 3 PB AW S 40
Precio654.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2 3 PB AW S 40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 870046 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381528
No. Fabricante DGMX2 3 PB AW S 40
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
Su precio$654.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2 3 PB AW S 40
  • Estas válvulas de una etapa funcionan mediante la aplicación de presión en el extremo del carrete de la válvula, actuando contra un resorte que se carga mediante el mecanismo de ajuste
  • En la válvula reductora de presión, la trayectoria del flujo está normalmente abierta y cerrada, ya que la presión piloto supera el ajuste de la válvula
  • Una función de alivio de presión evita la presión excesiva en la línea de presión reducida
  • Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    435 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    47.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo