Descripción general
Descripción del fabricante
DGMX2 5 PB AW S 30
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónReversible
- Caudal máximo32 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto725 psi
- Tipo de montajePila del sistema
- Tamaño del puertoSAE 4 (7/16–20 UNF)
- Material del cuerpoHierro
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Longitud total179 mm
- Ancho general60 mm
- Material del selloFluorocarbono
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature