DGMX2 5 PP AW S30

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2 5 PP AW S30

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 868862 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381559
No. Fabricante DGMX2 5 PP AW S30
Price$1,019.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2 5 PP AW S30

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 868862 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00381559
No. Fabricante DGMX2 5 PP AW S30
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
Su precio$1,019.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2 5 PP AW S30 (OLD DGMX2-5PPAW21)

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    725 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    179 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Material del sello
    Fluorocarbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo