DGMPC-5-D ABK-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-5-D ABK-30

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Accionamiento por piloto, flujo máx. de 32 gpm
Artículo MI #00381568
No. Fabricante DGMPC-5-D ABK-30
Precio847.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-5-D ABK-30

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Accionamiento por piloto, flujo máx. de 32 gpm
Artículo MI #00381568
No. Fabricante DGMPC-5-D ABK-30
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
Su precio$847.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMPC-5-DABK-30 (OLD DGPC-01-DA-51)
  • Funciones de comprobación operadas por piloto en una o ambas líneas de servicio (A o B) con suministro piloto operativo procedente de la línea de servicio opuesta
  • Con la presión en una línea de servicio, la válvula de retención en la otra línea de servicio estará abierta (sujeto a que las presiones del sistema/actuador sean correctas para las relaciones del área de la válvula)
  • Una relación de 3:1 área del pistón piloto con respecto al asiento de la válvula de retención se complementa con una función de 20:1 descompresión opcional

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Tamaño de la válvula
    D02
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    30
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Altura total
    1.97 pulg.
  • Ancho general
    69.5 mm
  • Longitud total
    128 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A, piloto en el puerto A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Serie
    Diseño DGMPC-5 30
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo