DGPC-06-A-51

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-A-51

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Presión de agrietamiento de 30 psi, caudal máximo de 60 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de fluorocarbono
Artículo MI #00381570
No. Fabricante DGPC-06-A-51
Precio2,263.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-A-51

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Presión de agrietamiento de 30 psi, caudal máximo de 60 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de fluorocarbono
Artículo MI #00381570
No. Fabricante DGPC-06-A-51
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
Precio2,263.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGPC 06 A 51
  • Módulos apilables
  • Diseñado para su uso con válvulas direccionales que tengan una interfaz NFPA-D08 (ISO-4401-08), como las válvulas direccionales Vickers DG5S-8

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    30 psi
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    268.2 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Viscosidad máxima
    100 sus
  • Ancho general
    101.6 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo