DGX 06 2FL  60

VICKERS BY DANFOSS
DGX 06 2FL 60

626463 Válvula reductora hidráulica de acción directa - 30 gpm Caudal máx., 3000 psi Presión máx.
Artículo MI #00381593
No. Fabricante DGX 06 2FL 60
Precio1,757.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGX 06 2FL 60

626463 Válvula reductora hidráulica de acción directa - 30 gpm Caudal máx., 3000 psi Presión máx.
Artículo MI #00381593
No. Fabricante DGX 06 2FL 60
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
Precio1,757.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGX 06 2FL 60
  • Módulos apilables
  • Diseñado para su uso con válvulas direccionales que tengan una interfaz NFPA-D08 (ISO-4401-08), como las válvulas direccionales Vickers DG5S-8

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2000 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    244.8 mm
  • Ancho general
    88.9 mm
  • Material del sello
    Fluorocarbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo