Motion
DG2S2 012A 52

VICKERS BY DANFOSS
DG2S2 012A 52

590422 Válvula de control direccional - Accionamiento hidráulico, 2-Way, D05 válvulas, 20 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00381797
No. Fabricante DG2S2 012A 52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG2S2 012A 52

590422 Válvula de control direccional - Accionamiento hidráulico, 2-Way, D05 válvulas, 20 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00381797
No. Fabricante DG2S2 012A 52
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG2S2 012A 52

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de diseño
    52
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Altura total
    87.1 mm
  • Ancho general
    69.9 mm
  • Longitud total
    135.6 mm
  • Piezas de repuesto compatibles
    Cuerpo S/A: 941853, placa de diagrama: 290339, tapón: (se requiere 2 ) 277596 y tapón: (se requiere 2 ) 7074, kit de sellado: 919423, muelle de carrete: 248596, carrete: 289186

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo