Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Voltaje de bobina115 V CA
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño52
- Clasificación de presión del puerto T1000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Material del selloFluorocarbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Altura total87.1 mm
- Ancho general69.9 mm
- Longitud total135.6 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatiblesCuerpo S/A: 941853, placa de diagrama: 290339, tapón: (se requiere 2 ) 277596 y tapón: (se requiere 2 ) 7074, kit de sellado: 919423, muelle de carrete: 248596, carrete: 213231
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG2S4-01 52
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación