Motion
DG3S4-044C-40

VICKERS BY DANFOSS
DG3S4-044C-40

421776 Válvula de control direccional - 114 L/min Caudal máx.
Artículo MI #00381843
No. Fabricante DG3S4-044C-40
Precio1,437.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG3S4-044C-40

421776 Válvula de control direccional - 114 L/min Caudal máx.
Artículo MI #00381843
No. Fabricante DG3S4-044C-40
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
Precio1,437.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG3S4 044C 40
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Tamaño de la válvula
    D04
  • Caudal máximo
    4.03 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    40
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Altura total
    3.75 pulg.
  • Ancho general
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    6.81 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG3S4-04 40
  • Tamaño (ISO-4401)
    D04
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo