Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S2L-012A-H-50

350981 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA / (60 Hz)
Artículo MI #00382219
No. Fabricante DG4S2L-012A-H-50

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S2L 012A H 50

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    115 V CA / (60 Hz)
  • Conexión eléctrica
    Solo clientes potenciales voladores
  • Temperatura ambiente máx.
    3000
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado a todos los puertos
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide único, desplazamiento de resorte, de extremo a extremo
  • Tamaño de la válvula
    D05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo