DG4S4-010N-51

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-010N-51

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento por solenoide, 4-Way, válvula D05 , flujo máximo de 20 gpm, bobina de 115 V CA
Artículo MI #00382291
No. Fabricante DG4S4-010N-51
Precio3,238.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-010N-51

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento por solenoide, 4-Way, válvula D05 , flujo máximo de 20 gpm, bobina de 115 V CA
Artículo MI #00382291
No. Fabricante DG4S4-010N-51
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
Precio3,238.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 010N 51
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Voltaje de bobina
    115 V CA
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Número de diseño
    51
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Altura total
    97.7 mm
  • Ancho general
    71.4 mm
  • Longitud total
    241.2 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    213230 Spoo, 213268 Pasador de empuje, 237976 Resorte, 281291 Solenoide S/A, 316011 Bobina, 919214 Seal Ki
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 50
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo