Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Voltaje de bobina230 V CA / (50 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado a todos los puertos
- Disposición del resorte del carreteSolenoide doble, centrado por resorte
- Conexión eléctricaSolo clientes potenciales voladores
- Temperatura ambiente máx.3000
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación