DG4S4 018C 12DC 50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 018C 12DC 50

327510 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 12 V CC
Artículo MI #00382526
No. Fabricante DG4S4 018C 12DC 50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 018C 12DC 50

327510 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 12 V CC
Artículo MI #00382526
No. Fabricante DG4S4 018C 12DC 50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 018C 12DC 50

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Tipo de carrete
    Cruce abierto en tándem
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Número de diseño
    50
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Altura total
    97.7 mm
  • Ancho general
    71.4 mm
  • Longitud total
    318.4 mm
  • Piezas de repuesto compatibles
    217323 Resorte, 235637 Spoo, 290264 Pasador de empuje, 290839 Solenoide S/A, 291583 Bobina, 919359 Seal Ki

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo