Descripción general
- Válvulas de control direccional operadas por solenoide directo
- Las conexiones de puerto se realizan montando la válvula en un colector o subplaca que contiene la interfaz
- Las válvulas están disponibles con solenoides de inducido húmedo de CA o CC
- Las conexiones eléctricas a la válvula se realizan en una carcasa de cableado eléctrico o mediante varios dispositivos enchufables
- Solo clientes potenciales voladores
- Se proporciona un terminal de tierra
- Válvula: inducido húmedo de cuatro vías
- Modelo DG4S
- Su función principal en un circuito hidráulico es dirigir el flujo de fluido a un cilindro de trabajo o controlar la dirección de rotación de un motor hidráulico
- Modelos DG4V-3 y DG4V-3S
- Para dirigir y detener el flujo en cualquier punto de un sistema hidráulico
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo10.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5075 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (solo P)
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaCaja de conducto de rosca NPT de 1/2"
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
- Número de diseño60 (Básico)
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura ambiente máx.+158 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Altura total94 mm
- Ancho general50 mm
- Longitud total200 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatiblesBobina de conductor flotante 02-101731 , cuerpo 507334 , carrete 617119 , perilla 694274 , kit de sellado 858996 , caja de terminales 890246 , caja de terminales 890341 , kit de accesorios de carrete 893240 (el carrete no está incluido en el kit y debe pedirse por separado, incluido con la caja de accesorios de tubo de núcleo 890246 , incluido con el kit de accesorios de carrete 893240 , kit de interruptor límite de carrera - 892951 (contiene todas las piezas menores para el mantenimiento del interruptor límite de carrera)
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación