DG4V5-0A-MUEK6-20

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5-0A-MUEK6-20

992693 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D02 válvulas, flujo máximo de 32 gpm, bobina de 115 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00382738
No. Fabricante DG4V5-0A-MUEK6-20
Precio674.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5-0A-MUEK6-20

992693 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D02 válvulas, flujo máximo de 32 gpm, bobina de 115 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00382738
No. Fabricante DG4V5-0A-MUEK6-20
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
Su precio$674.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V5-0A-MUEK6-20 DIRECTOR VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D02
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Voltaje de bobina
    115 V CA (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400 (DIN 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Número de diseño
    20
  • Clasificación de presión del puerto T
    1740 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +122 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    115 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Longitud total
    246 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-5 20
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo