DG4V5-OC-MUEK6-20

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5-OC-MUEK6-20

991024 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 32 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA / (60 Hz)
Artículo MI #00382740
No. Fabricante DG4V5-OC-MUEK6-20
Precio858.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5-OC-MUEK6-20

991024 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 32 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA / (60 Hz)
Artículo MI #00382740
No. Fabricante DG4V5-OC-MUEK6-20
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
Su precio$858.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V5-0C-MUEK6-20 DIRECTOR VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Voltaje de bobina
    115 V CA / (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Abrir centro a todos los puertos
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide doble, centrado por resorte
  • Conexión eléctrica
    Bobinas Din 43650 sin enchufe eléctrico no rectificadas
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Número de diseño
    20
  • Clasificación de presión del puerto T
    1750 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura ambiente máx.
    4500
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    4.53 pulg.
  • Ancho general
    2.80 pulg.
  • Longitud total
    9.68 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-5 20
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo