Descripción general
Descripción del fabricante
DGMC2 5 AB GH B A G H30
Especificaciones
- SerieDGMC
- Rango de presión ajustable315 psi a 4500 psi (4 bar a 315 bar)
- Tipo de válvulaVálvula de alivio de la pila
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo32 gpm
- Material del selloPFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Tipo de montajePila del sistema
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Altura total71.6 mm
- Longitud total219.2 mm
- Ancho general60 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature