Motion
DG4S4W-012C-50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W-012C-50

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, válvula D05 , flujo máx. de 75.7 l/min, bobina de 115 V CA
Artículo MI #00382859
No. Fabricante DG4S4W-012C-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W-012C-50

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, válvula D05 , flujo máx. de 75.7 l/min, bobina de 115 V CA
Artículo MI #00382859
No. Fabricante DG4S4W-012C-50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4W 012C 50
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    75.7 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    207 bar
  • Voltaje de bobina
    115 V CA
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Conexión eléctrica
    Conductores libres de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Carcasa de cableado
  • Número de diseño
    50
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Longitud total
    9.50 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 50
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo