DG4V  3 6C M OI B6 60  EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21

02-145640 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 21 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00384384
No. Fabricante DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21
Precio595.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21

02-145640 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 21 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00384384
No. Fabricante DG4V 3 6C M FW B6 60 EN21
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
Su precio$595.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 6C M OI B6 60 EN21
  • Las conexiones de puerto se realizan montando la válvula en un colector o subplaca que contiene la interfaz
  • Las válvulas están disponibles con solenoides de inducido húmedo de CA o CC
  • Las conexiones eléctricas a la válvula se realizan en una carcasa de cableado eléctrico o mediante varios dispositivos enchufables
  • Solo clientes potenciales voladores
  • Se proporciona un terminal de tierra
  • Modelo DG4S
  • Válvulas de control direccional de 2 o 4 vías operadas por solenoide directo
  • Modelos DG4V-3 y DG4V-3S
  • Para dirigir y detener el flujo en cualquier punto de un sistema hidráulico

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (solo P)
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    94 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    507334 Cuerpo, 508111 Tubos Centrales S/A, 508113 Perilla, Bobina de Cable Volante 508169 , Bobina 617119 , Kit de Sellado 858996 , Caja de Terminales 890341 , Kit de Accesorios de Bobina 893238 (Bobina no incluida en el Kit y debe pedirse por separado, Incluido con 508111 Tubos Centrales S/A, Incluido con Kit de Accesorios de Bobina 893238 , Kit de Interruptores Limitadores - 892951 (Contiene todas las Piezas Menores para el Servicio del Interruptor Limitador)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo