Motion
DG5V  10 A 8C E V M B 10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 10 A 8C E V M B 10

02-321186 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D10 válvulas, flujo máx. 290 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00384386
No. Fabricante DG5V 10 A 8C E V M B 10
Precio5,436.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 10 A 8C E V M B 10

02-321186 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D10 válvulas, flujo máx. 290 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00384386
No. Fabricante DG5V 10 A 8C E V M B 10
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
Precio5,436.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V 10 A 8C E V M B 10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Especificación de rendimiento
    Bobina resistente grande
  • Tamaño de la válvula
    D10
  • Caudal máximo
    290 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro en tándem (P a T) Cruce abierto
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    10
  • Clasificación de presión del puerto T
    3045 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Altura total
    364.5 mm
  • Ancho general
    196.8 mm
  • Longitud total
    541 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG5V-10 10
  • Tamaño (ISO-4401)
    D10
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo