Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoPalanca
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño10
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Material del selloNitrilo
- Temperatura mínima de funcionamiento70 °F
- Altura total179.4 mm
- Ancho general2.75 pulg.
- Longitud total6.90 pulg.
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatiblesCuerpo S/A: 941853, placa de diagrama: 290339, perilla: 283635, palanca: 3289, tapón: (2 necesario) 277596 y tapón: (2 necesario) 7074, kit de sellado: 919423, muelle de carrete: 312100, carrete: 289186
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG17V4-01 10
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación