DG17V4 018N 10

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 018N 10

02-356399 Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, D05 válvulas, 30 gpm caudal máx.
Artículo MI #00384886
No. Fabricante DG17V4 018N 10
Precio1,405.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 018N 10

02-356399 Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, D05 válvulas, 30 gpm caudal máx.
Artículo MI #00384886
No. Fabricante DG17V4 018N 10
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
Su precio$1,405.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG17V4 018N 10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Palanca
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de carrete
    Centro en tándem (P a T) Cruce abierto
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    10
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Altura total
    179.4 mm
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud total
    6.90 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    Cuerpo S/A: 941853, placa de diagrama: 290339, perilla: 283635, palanca: 3289, tapón: (2 necesario) 277596 y tapón: (2 necesario) 7074, kit de sellado: 919423, carrete: 235637
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG17V4-01 10
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo