Motion
DG17V 3 0A 60

VICKERS BY DANFOSS
DG17V 3 0A 60

DG17V 3 0A 60
Artículo MI #00384953
No. Fabricante DG17V 3 0A 60
Precio901.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V 3 0A 60

DG17V 3 0A 60
Artículo MI #00384953
No. Fabricante DG17V 3 0A 60
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
Precio901.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG17V 3 0A 60
  • Alta presión nominal máxima de 5,000 psi
  • La capacidad nominal máxima del puerto del tanque de 1,450 psi cae a 100 psi durante el cambio de válvula
  • Los modelos detenidos deben montarse con el eje longitudinal horizontal
  • todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
  • Mango de tipo estándar
  • El kit de pernos solo para la válvula es Mi elemento #00377206

Especificaciones

  • Accionamiento
    Palanca/mando accionado
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    75 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a extremo
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    60
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    66 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Altura total
    5.96 pulg.
  • Ancho general
    1.81 pulg.
  • Longitud total
    5.96 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG17V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo