DG17V 3 2A 60

VICKERS BY DANFOSS
DG17V 3 2A 60

02-127342 Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, D03 válvulas, 20 gpm caudal máx.
Artículo MI #00384955
No. Fabricante DG17V 3 2A 60
Precio745.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V 3 2A 60

02-127342 Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, D03 válvulas, 20 gpm caudal máx.
Artículo MI #00384955
No. Fabricante DG17V 3 2A 60
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
Precio745.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG17V 3 2A 60
  • Controlar la dirección del flujo en un circuito hidráulico, que controlaría el movimiento de un cilindro de trabajo o la rotación de un motor de fluido

Especificaciones

  • Accionamiento
    Palanca
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    66 °C
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Altura total
    154.4 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Longitud total
    151.4 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    (1) Muelle de carrete: 02-134514, Cuerpo S/A: 507734, Mando: 513456, Mango S/A: 524271, Enchufe: (2 necesario) 893037 y Enchufe: (2 necesario) 524261, Kit de sello: 696877, Bobina: 893033
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG17V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo