Descripción general
- Estos módulos apilables están diseñados para su uso con válvulas direccionales que tienen una interfaz NFPA-D08 (ISO-4401-08), como las válvulas direccionales Vickers DG5S-8
Especificaciones
- SerieDGC
- Rango de presión ajustable125 a 1000 psi
- Tipo de válvulaSubplaca de válvula de alivio montada
- AccionamientoHidráulico
- Puerto del indicador3/4 NPTF
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeSubplaca
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación