DGMDC-5-Y-PK-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-5-Y-PK-30

Válvula de retención directa Stak del sistema - Presión de agrietamiento de 15 psi, caudal máximo de 32 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4500 psi
Artículo MI #00385015
No. Fabricante DGMDC-5-Y-PK-30
Precio439.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-5-Y-PK-30

Válvula de retención directa Stak del sistema - Presión de agrietamiento de 15 psi, caudal máximo de 32 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4500 psi
Artículo MI #00385015
No. Fabricante DGMDC-5-Y-PK-30
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
Precio439.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMDC 5 YPK 30
  • Funciones de comprobación operadas por piloto en una o ambas líneas de servicio (A o B) con suministro piloto operativo procedente de la línea de servicio opuesta
  • Con la presión en una línea de servicio, la válvula de retención en la otra línea de servicio estará abierta (sujeto a que las presiones del sistema/actuador sean correctas para las relaciones del área de la válvula)
  • Una relación de 3:1 área del pistón piloto con respecto al asiento de la válvula de retención se complementa con una función de 20:1 descompresión opcional

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    15 psi
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Longitud total
    128 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Viscosidad máxima
    102 sus
  • Ancho general
    69.5 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención directa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo