349169
Válvulas SystemStak-Size D08—Valve Función: salida del medidor, puertos A y B, control estándar, caudal máximo (GPM): 60, PSI máx: 3,000
Artículo MI #00385032
No. Fabricante 349169
Price$968.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvulas SystemStak-Size D08—Valve Función: salida del medidor, puertos A y B, control estándar, caudal máximo (GPM): 60, PSI máx: 3,000
Artículo MI #00385032
No. Fabricante 349169

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$968.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGFN 06 50
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento

Especificaciones

  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Ancho
    3.50 pulg.
  • Altura
    3.50 pulg.
  • Longitud
    6.81 pulg.
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Caudal
    227 l/min
  • Limpieza del fluido
    19/17/14 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Fuga
    Estándar
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Clasificación de presión
    210 bar
  • Tamaño
    6
  • Temperatura máxima de trabajo
    70 °C
  • Temperatura de trabajo mín.
    -20 °C
  • Tipo de montaje de válvula
    Subplaca
  • ECCN
    EAR99
  • Caudal máximo
    227 lpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo