694416
Válvula de retención directa Stak del sistema - Presión de agrietamiento de 14.5 psi, caudal máximo de 16 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4500 psi
Artículo MI #00385033
No. Fabricante 694416
Precio207.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención directa Stak del sistema - Presión de agrietamiento de 14.5 psi, caudal máximo de 16 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4500 psi
Artículo MI #00385033
No. Fabricante 694416
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
Su precio$207.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMDC 3 X TK 41
  • Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    14.5 psi
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Longitud total
    101 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Viscosidad máxima
    102 sus
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención directa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo