Descripción general
- Estas válvulas de alivio de presión ajustables en dos etapas limitan la presión máxima en la(s) línea(s) controladas por los elementos de la válvula de alivio integral
- Hay disponibles opciones de ajuste de presión del mando de control (con o sin cerradura) o diseño de tornillo/tuerca
- El funcionamiento en dos etapas es básicamente idéntico a las válvulas de pistón equilibradas de larga duración
- Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca
Especificaciones
- SerieDGMC
- Rango de presión ajustable43.5 a 1450 psi
- Tipo de válvulaVálvula de alivio de la pila
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo16 gpm
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+176 °F
- Tipo de montajePila del sistema
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Altura total47.6 mm
- Longitud total156 mm
- Ancho general43.5 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación