869641
Válvula de alivio hidráulica de acción directa SystemStak 869641 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi
Artículo MI #00385045
No. Fabricante 869641
Precio543.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio hidráulica de acción directa SystemStak 869641 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi
Artículo MI #00385045
No. Fabricante 869641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$543.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMC 3 PT GW 41 (ANTIGUO DGMC 3 PT FW-30)

Especificaciones

  • Serie
    DGMC
  • Rango de presión ajustable
    725 psi a 4500 psi (50 bar a 315 bar)
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Altura total
    47.6 mm
  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    43.5 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo