Descripción general
Descripción del fabricante
DGMPC 5 ABK BAK 30 (ANTIGUO DGPC 01 AB 51)
- Funciones de comprobación operadas por piloto en una o ambas líneas de servicio (A o B) con suministro piloto operativo procedente de la línea de servicio opuesta
- Con la presión en una línea de servicio, la válvula de retención en la otra línea de servicio estará abierta (sujeto a que las presiones del sistema/actuador sean correctas para las relaciones del área de la válvula)
- Una relación de 3:1 área del pistón piloto con respecto al asiento de la válvula de retención se complementa con una función de 20:1 descompresión opcional
Especificaciones
- Presión de agrietamiento15 psi
- Caudal máximo32 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Longitud total128 mm
- Material del cuerpoHierro fundido
- Material del selloBuna-N
- Viscosidad máxima102 sus
- Ancho general69.5 mm
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Catálogo del fabricante
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención de doble función operada por piloto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature