DGMX2-3-PP-BW-B-40

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-3-PP-BW-B-40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 870036 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #00385099
No. Fabricante DGMX2-3-PP-BW-B-40
Precio752.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-3-PP-BW-B-40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 870036 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #00385099
No. Fabricante DGMX2-3-PP-BW-B-40
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
Precio752.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2 3 PP BW B 40

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    1015 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    47.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo