868866
Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 868866 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00385104
No. Fabricante 868866
Precio1,092.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 868866 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #00385104
No. Fabricante 868866

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,092.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2 5 PP FW E S 30 (ANTIGUO DGMX2-5PPCEW21

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2900 psi
  • Número de puertos
    5
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    179 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Material del sello
    Fluorocarbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo