Descripción general
- Estas válvulas de una etapa funcionan mediante la aplicación de presión en el extremo del carrete de la válvula, actuando contra un resorte que se carga mediante el mecanismo de ajuste
- En la válvula reductora de presión, la trayectoria del flujo está normalmente abierta y cerrada, ya que la presión piloto supera el ajuste de la válvula
- Una función de alivio de presión evita la presión excesiva en la línea de presión reducida
- Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónReversible
- Caudal máximo16 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+176 °F
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto1000 psi
- Tipo de montajePila del sistema
- Tamaño del puertoSAE 4 (7/16–20 UNF)
- Material del cuerpoHierro
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Longitud total170 mm
- Ancho general47.6 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación