DGMDC-3-Y-PL-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-3-Y-PL-41

Válvula de retención directa Stak del sistema - 16 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00385147
No. Fabricante DGMDC-3-Y-PL-41
Precio252.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-3-Y-PL-41

Válvula de retención directa Stak del sistema - 16 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00385147
No. Fabricante DGMDC-3-Y-PL-41
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
Precio252.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMDC 3 Y PL 41
  • Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable

Especificaciones

  • Accionamiento
    Presión de funcionamiento
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    41
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    1.57 pulg.
  • Ancho general
    40 mm
  • Longitud total
    101 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto P
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención directa
  • Serie
    Diseño DGMDC-3 41
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo