Descripción general
- Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
- Requisitos de espacio reducidos
- Versátil y fácil de instalar
- Resistente y fiable
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño41
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Altura total1.57 pulg.
- Ancho general40 mm
- Longitud total101 mm
- Material del cuerpoHierro fundido
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A, piloto en el puerto B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención de doble función operada por piloto
- SerieDiseño DGMPC-3 41
- Tamaño (ISO-4401)Talla 03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación