Descripción general
- Construcción en hierro fundido
- Hasta 3,000 psi (para presiones del sistema superiores a 3,000 psi, consulte las subplacas de hierro dúctil Daman)
Especificaciones
- MaterialHierro fundido
- PuertosAAG 16
- Ubicación del puertoLado
- Presión máxima3000 psi
- Para usar conVálvulas de control direccional Vickers
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación