Motion
DT8 P1 02 65 10

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 02 65 10

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 65 psi, Caudal máx. de 3.2 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00385298
No. Fabricante DT8 P1 02 65 10
Precio214.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 02 65 10

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 65 psi, Caudal máx. de 3.2 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00385298
No. Fabricante DT8 P1 02 65 10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$214.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DT8P1 02 65 10
  • Se utiliza en circuitos hidráulicos para permitir el flujo libre de fluido en una sola dirección
  • Conexiones NPT
  • Caudales de hasta 50 gpm
  • Carcasa de acero
  • Diseño de sello de metal a metal para vástago
  • Almohadilla de acero endurecido y molido
  • Presión máxima de funcionamiento: 3,000 psi
  • Presión de agrietamiento: 65 psi
  • Rango de temperatura: 0°F a 150°F a presión máxima

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    65 psi
  • Caudal máximo
    3.2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    57.2 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    150 sus
  • Ancho general
    22.4 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo