DT8 P1 10 5 11

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 10 5 11

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 5 psi, Caudal máx. de 50 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00385308
No. Fabricante DT8 P1 10 5 11
Precio439.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 10 5 11

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 5 psi, Caudal máx. de 50 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00385308
No. Fabricante DT8 P1 10 5 11
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
Su precio$439.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DT8P1 10 5 11
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    5 psi
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    134.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    150 sus
  • Ancho general
    63.5 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo