Descripción general
- Se utiliza en circuitos hidráulicos para permitir el flujo libre de fluido en una sola dirección
- Conexiones NPT
- Caudales de hasta 50 gpm
- Carcasa de acero
- Diseño de sello de metal a metal para vástago
- Almohadilla de acero endurecido y molido
- Presión máxima de funcionamiento: 3,000 psi
- Presión de agrietamiento: 65 psi
- Rango de temperatura: 0°F a 150°F a presión máxima
Especificaciones
- Presión de agrietamiento65 psi
- Caudal máximo50 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total134.4 mm
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloNitrilo
- Material del asientoAcero
- Viscosidad máxima150 sus
- Ancho general63.5 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Catálogo del fabricante
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación