Descripción general
Descripción del fabricante
EPV16-A-06-A-12H-N-24D-0-U-13
Especificaciones
- Caudal máximo60 l/min
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Tensión de alimentación24 V
- Ancho general2.38 pulg.
- Tamaño del puerto12
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Material del selloBuna-N
- Altura total9.04 pulg.
- Terminación de la bobinaDIN43650
- DiodoNo
- Dirección del flujoNariz en el lado interior hacia afuera
- Fuga50 cc/min a 140 bar
- Número de catálogo del fabricante02-355057
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- Tipo de anulaciónNinguna
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado15/13/11
- EstiloNormalmente cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature