02-355138
EPV16-A-16-A-12H-N-24D-M-U-13 Válvulas proporcionales
Artículo MI #00385394
No. Fabricante 02-355138
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPV16-A-16-A-12H-N-24D-M-U-13 Válvulas proporcionales
Artículo MI #00385394
No. Fabricante 02-355138
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EPV16-A-16-A-12H-N-24D-M-U-13

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    160 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tensión de alimentación
    24 V
  • Rango de viscosidad
    De 10 a 800 cSt
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Tamaño del puerto
    19.05 MM
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Altura total
    9.04 pulg.
  • Serie de bobinas
    Serie EPV
  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Dirección del flujo
    Nariz en el lado interior hacia afuera
  • Función
    Válvula solenoide
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-355138
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de anulación
    Anulación manual del tipo de pasador de empuje
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    15/13/11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo