Descripción general
Especificaciones
- Caudal máximo160 l/min
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Tensión de alimentación12 V
- Ancho general2.38 pulg.
- Tamaño del puerto19.05 MM
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Altura total9.04 pulg.
- Serie de bobinasSerie EPV
- Terminación de la bobinaDIN43650
- Dirección del flujoNariz en el lado interior hacia afuera
- FunciónVálvula solenoide
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-355132
- Número de puertos de la carcasa2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de anulaciónAnulación manual del tipo de pasador de empuje
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado15/13/11
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación