Descripción general
Descripción del fabricante
F3 4CG 06 C 21
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- Presión de agrietamiento75 psi
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Longitud total4.00 pulg.
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Material del selloFluoroelastómero
- Material del asientoAcero
- Ancho general3.34 pulg.
- Tipo de montajeSubplaca
- Catálogo del fabricante
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature